Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01766-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1728 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01766-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1728 Pixel Decke/Wand
Axis 01766-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1728 Pixel Decke/Wand
Axis 01766-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1728 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108803697
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01766-001
EAN/GTIN:
     7331021067493
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Kamerahalter
Kamerahalterung
Die AXIS Q9216-SLV ist eine kompakte und robuste Eckmontagekamera in verankerungsfester Ausführung (verdeckte, ausrissfeste Verankerungspunkte) mit 4 MP Videoqualität. Sie deckt in horizontaler Richtung 125 Grad und in vertikaler Richtung 95 Grad ab, und das ohne tote Winkel. Dank unsichtbarer IR-Beleuchtung eignet sie sich ideal für die verdeckte Videoüberwachung bei völliger Dunkelheit. Das Gehäuse entspricht der Schutzart IK11/IP66 und verfügt über ein schwenkbares integriertes Mikrofon und eine LED-Anzeige. Die Kamera bietet eine vieleckige Privatzonenmaske, die eine flexible Abdeckung ermöglicht und dazu beiträgt, dass die Privatsphäre der Insassen respektiert wird. Darüber hinaus tragen signierte Firmware und ein Trusted Platform Module (zertifiziert nach TPM und FIPS 140-2 Stufe 2) zur Verhinderung von nicht autorisierten Zugriff und zum Schutz des Systems bei.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Audio-System - voll Duplex
Ja
Samplerate
48 kHz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
G.711, G.726, OPUS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4,IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS , SSL/TLS , QoS L3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, SIP
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS, FIPS 140-2
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.7 W
Stromverbrauch (max.)
10.8 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Fester Fokus
Ja
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
2.4 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
15 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
940 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
1600 g
Video
Maximale Auflösung
2304 x 1728 Pixel
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 2304 x 1728
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Textüberlagerung
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Terminalblock-Anschluss
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
125 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
95 °
Kamera Verschlusszeit
1/32500 - 1/5 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Edelstahl
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP69, IP69K
IK-Kodex
IK10+
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
EN 50130-4, EN 55032 A, EN 55035, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, FCC 15 B A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI A, KC KN-32 A, KC KN-35, RCM AS/NZS CISPR 32 A, CISPR 24, CISPR 35 IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN 62471 EN 50130–5 I, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, EN 60529 IP69, ISO 20653 IP6K9K, IEC/EN 62262 IK10+, NEMA 250 4X NIST SP500-267
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.073,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,05*
€ 1.407,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,51*
€ 1.395,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,10*
€ 1.344,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,89*
€ 1.311,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,44*
€ 1.277,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.