Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02413-001 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1512 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02413-001 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1512 Pixel Wand
Axis 02413-001 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1512 Pixel Wand
Axis 02413-001 Sicherheitskamera Glühbirne IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1512 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108802513
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02413-001
EAN/GTIN:
     7331021076938
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Leistungsstarke PTZ-Kamera mit einer Bildqualität von 4 MP, 30-fachem optischem Zoom und IR. Forensic WDR und Lightfinder 2.0 gewährleisten selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen oder nahezu völliger Dunkelheit gestochen scharfe Farbbilder sich bewegender Objekte. Sie unterstützt Analysefunktionen und umfasst AXIS Object Analytics zur Erfassung und Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen. Darüber hinaus bietet diese kostengünstige Kamera integrierte Cybersicherheitsfunktionen, die ihr System zuverlässig vor Angriffen und unbefugten Zugriffen schützen. Axis Zipstream mit H.264/H.265 sorgt für einen deutlich geringeren Bandbreiten- und Speicherplatzbedarf. Für eine komplette 360°-Überwachungssicht lässt sich die Kamera mit der Adapterhalterung AXIS TP6901-E zudem ganz einfach an eine AXIS Q6100-E anklicken.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Audio input Kanäle
1 Kanäle
Audio Kanäle
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726, LPCM, OPUS, PCM
Samplerate
48 kHz
Audio-Entdeckung
Ja
Abtastraten
8 - 48 kHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa , HTTP/2, TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Link-Local address (ZeroConf)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Live-View
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS, FIPS 140-2
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail, Text Warnmeldung
Pixelzähler
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Netzwerkzugriffsspeicher (NAS)
Ja
Management-Funktionen
Fernbedienung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (max.)
30 W
DC-Ausgang Volt
10, 24, 28
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Vollbildverfahren
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
30 x
Digitaler Zoom
12 x
Brennweitenbereich
4.5 - 135 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
200 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
242 mm
Durchmesser
205 mm
Gewicht
2500 g
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1512 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265, HEVC
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2688 x 1512
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videointelligenz-Analyse
Ja
Videostreaming
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Blickwinkel (FOV)
57.1 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
57.1 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
34.4 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Pixelgröße Kamera
2.9 µm
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1/50000 - 1/5 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Glühbirne
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Preset-Punkt
Auto-Suche
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Prozessor
ARTPEC-4
Eingebauter Prozessor
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
12
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.895,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.044,77*
€ 2.433,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.031,53*
€ 2.417,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.964,22*
€ 2.337,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.925,37*
€ 2.291,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.895,34*
€ 2.255,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.