Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! DC2 Wärmeleitpaste 7,5 W/m·K 3 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! DC2 Wärmeleitpaste 7,5 W/m·K 3 g
be quiet! DC2 Wärmeleitpaste 7,5 W/m·K 3 g
be quiet! DC2 Wärmeleitpaste 7,5 W/m·K 3 g
be quiet! DC2 Wärmeleitpaste 7,5 W/m·K 3 g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108535233
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BZ004
EAN/GTIN:
     4260052189597
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wärmeleitpaste
Wärmeleitfähigkeit
7.5 W/m·K
Wesentliche Inhaltsstoffe
Metall Oxid, Silikon, Zinkoxid
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-20 - 120 °C
Verpackungsdaten
Spachtel
Ja
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
25 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.