| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-107491179 Herst.-Nr.: STLX2000400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Festplatte | HDD Kapazität | 2000 GB | | Schnittstelle | USB 3.0/2.0 | Energie | Bus-betrieben | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 167 g | | Breite | 80 mm | | Tiefe | 122.5 mm | | Höhe | 14.5 mm | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | | Verpackungsbreite | 137.5 mm | | Verpackungstiefe | 39 mm | | Verpackungshöhe | 186.5 mm | | Paketgewicht | 270 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, PlayStation Zubehör, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, external hdd 2tb, external hdd, seagate external hdd |
| | |
| |