Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Tripp Lite Series Safe-IT USB-C to Lightning Sync/Charge Antibacterial Cable, Ultra Flexible, MFi Certified - USB 2.0 (M/M), Light Blue, 3 ft. (0.91 m) - Lightning-Kabel -...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M102AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Artikel-Nr.:
     855-8531966
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M102AB-003-S-LB
EAN/GTIN:
     037332278272
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Eaton Tripp Lite Series Safe-IT USB-C to Lightning Sync/Charge Antibacterial Cable, Ultra Flexible, MFi Certified - USB 2.0 (M/M), Light Blue, 3 ft. (0.91 m) - Lightning-Kabel - 24 pin USB-C männlich zu Lightning männlich - 91 cm - Hellblau - passiv, USB Power Delivery - für P/N: U280-C02-C1A1, U280-W02-A1C1, U442-DOCK13-S, U444-06N-DP-C, U444-06N-VGUB-C
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,01*
€ 19,86*
Lager 855
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,82*
€ 26,25*
5 Tage
13
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,27*
€ 39,98*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,74*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,22*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 21,56*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,39*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,21*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,49*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,19*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,90*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 17,20*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-LRA-WH
ab € 13,06*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-WH
ab € 17,48*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,64*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 24,56*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,44*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.