Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XUB2792HSU-B5 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XUB2792HSU-B5 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792HSU-B5 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792HSU-B5 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792HSU-B5 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792HSU-B5 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792HSU-B5 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792HSU-B5 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792HSU-B5 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792HSU-B5 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792HSU-B5 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2792HSU-B5 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106175803
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2792HSU-B5
EAN/GTIN:
     4948570121298
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1320444
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
693 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
7200 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
10
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
612 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
209.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
403.5 mm
Breite (ohne Standfuß)
612 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
54 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364.5 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Ursprungsland
Japan
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Display-Oberfläche
Matt
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Horizontaler Scanbereich
31 - 83 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
597.8 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.3 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.