Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S403M-D63NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S403M-D63NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S403M-D63NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103518226
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS573103R8631
EAN/GTIN:
     7612270104079
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
428 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
230/400 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
63 A
Nennspannung
4000 V
Gesamtverlustleistung
15.2 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ D
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl der Positionen
2
Verschmutzungsgrad
3
Sicherungstyp
Zylindrische
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,81*
€ 316,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,65*
€ 310,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,30*
€ 259,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.