Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S401M-B50 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S401M-B50 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB S401M-B50 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103518149
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS571001R0505
EAN/GTIN:
     7612270101306
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
110 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
230/400 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
50 A
Nennspannung
4000 V
Gesamtverlustleistung
3.8 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ B
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl der Positionen
2
Verschmutzungsgrad
4
Sicherungstyp
Zylindrische
Energiebegrenzungsklasse
3
Anschlussart
Sattelklemme
Installationstyp
Schrauben
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,8991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,5068
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.