| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-103446465 Herst.-Nr.: CT16G4SFD824AT EAN/GTIN: 649528920652 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | | Komponente für | Laptop | | Memory Formfaktor | 260-pin SO-DIMM | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 17 | | Speicherspannung | 1.2 V | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, REACH, RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 16 gb ddr4 notebookspeicher, ddr4 laptopspeicher, ddr4 ram ballistix, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |