Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu B2711 TE FHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu B2711 TE FHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
Fujitsu B2711 TE FHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
Fujitsu B2711 TE FHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
Fujitsu B2711 TE FHD Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101919038
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1701-V140
EAN/GTIN:
     4065221781127
Suchbegriffe:
Fujitsu Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
226 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
10060 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkelbereich
0 - 345 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
220.53 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
512.25 mm
Gewicht (mit Ständer)
7300 g
Breite (ohne Standfuß)
613.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
65.72 mm
Höhe (ohne Standfuß)
362.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5500 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Stromverbrauch (aus)
0.23 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.28 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Grau
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 76 Hz
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
99 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,88*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.