Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02446-002 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02446-002 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Axis 02446-002 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Axis 02446-002 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Axis 02446-002 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101818762
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02446-002
EAN/GTIN:
     7331021077379
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die AXIS Q6318-LE bietet eine ausgezeichnete Auflösung von 4K UHD. Sie verfügt über Infrarotbeleuchtung und eine Tag-/Nachtfunktion zur Überwachung bei völliger Dunkelheit. Dank des integrierten Lasers und des 31-fachen optischen Zooms können Sie sich schnell bewegende Objekte problemlos verfolgen. Mit der Schnellzoomfunktion kann die Kamera in nur einer Sekunde von der Weitwinkel- zur Teleansicht wechseln. Diese Hochgeschwindigkeits-PTZ-Kamera enthält eine nützliche Orientierung und Autotracking 2 mit Click-and-Track-Funktionalität. Mit AXIS Object Analytics können Sie Personen und Fahrzeuge erfassen und klassifizieren. Ebenfalls vorhanden ist ein Trusted Platform Module (TPM), das gemäß FIPS 140-2 Stufe 2 zertifiziert ist.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Link-Local address (ZeroConf)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Netzwerkzugriffsspeicher (NAS)
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (max.)
51 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
31 x
Digitaler Zoom
12 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
4,6
Minimale Blendenzahl
1,36
Brennweitenbereich
6.91 - 214.64 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
200 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
261 mm
Durchmesser
239 mm
Gewicht
4800 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Videostreaming
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.11 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
58.5 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
34.9 °
Neigungswinkelbereich
-90 - 20 °
Neigunggeschwindigkeit
500 °/Sekunde
Webcam - Pan Geschwindigkeit
550 °/Sekunde
Kamera Verschlusszeit
1/8500 - 1/5 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Auto-Suche
Ja
Tour-Aufnahme
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Prozessor
ARTPEC-7
Eingebauter Prozessor
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
19
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 55035, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, CISPR 35, EAC, EN 50121-4, KS C 9832 Class A, KS C 9835
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.963,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.107,22*
€ 3.697,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.073,06*
€ 3.656,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.004,73*
€ 3.575,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.981,96*
€ 3.548,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.963,96*
€ 3.527,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.