Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Festplattenkabel
>
SATA Kabel
>
SATA Adapter
>
Artikel
CoreParts MSSAS01 Schnittstellenkarte/Adapter SATA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-101629990
Hersteller:
Coreparts
Herst.-Nr.:
MSSAS01
EAN/GTIN:
5704174947912
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SAS Controller
SAS Karte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
169 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
40 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SAS
Ausgangsschnittstelle
SATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Schnittstellenkarten/Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Serial Attached SCSI Controller
,
Serial Attached SCSI Karte
,
sas controller
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen