Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB DEECOS S micro Schienenlichtschranke Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB DEECOS S micro Schienenlichtschranke Weiß LED
RZB DEECOS S micro Schienenlichtschranke Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101622053
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742155.002.1.730
EAN/GTIN:
     4051859738855
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Durchmesser
60 mm
Gewicht
330 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1300 lm
Strahlungswinkel
35 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
81 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
5 A
Einschaltzeit
50 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982802.000
ab € 15,12*
Zubehör
RZB Leuchten
982802.010
ab € 17,51*
Zubehör
RZB Leuchten
982806.002
ab € 5,90*
Zubehör
RZB Leuchten
982807.002
ab € 5,90*
Zubehör
RZB Leuchten
982801.003
ab € 5,47*
Zubehör
RZB Leuchten
982803.003
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.