| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16166742 Herst.-Nr.: 982806.002 EAN/GTIN: 4051859729891 |
| |
|
| | |
| Bajonettring 982806.002 Wechselhaltering für Reflektoren aus thermobeständigen Kunststoff. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Höhe: | 16 mm | Durchmesser: | 57 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,90* | € 8,63* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,91* | € 8,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,31* | € 9,21* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,32* | € 9,22* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,68* | € 9,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|