| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46166746 Herst.-Nr.: 982803.003 EAN/GTIN: 4051859729822 |
| |
|
| | |
| Reflektor 982803.003 Zubehör: Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. MitWechselhaltering aus thermobeständigen Kunststoff. Ausstrahlwinkel 22°,engstrahlend. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Reflektor | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | sonstige | Reflektor gelocht: | nein | Raster gelocht: | nein | Lichtverteiler: | Reflektor | Werkstoff: | Aluminium | Beschaffenheit der Abdeckung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,23* | € 24,35* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,27* | € 24,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,39* | € 26,13* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,52* | € 26,19* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,45* | € 27,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|