Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Deecos S Micro Schienenlichtschranke Schwarz LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deecos S Micro Schienenlichtschranke Schwarz LED E
RZB Deecos S Micro Schienenlichtschranke Schwarz LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101621664
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742154.003.1.730
EAN/GTIN:
     4051859738671
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
135 mm
Durchmesser
60 mm
Gewicht
330 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Energieeffizienzklasse
E
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1450 lm
Strahlungswinkel
21 °
Leistungsfaktor
0,97
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,89*
€ 250,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982802.000
ab € 15,10*
Zubehör
RZB Leuchten
982802.010
ab € 17,46*
Zubehör
RZB Leuchten
982806.002
ab € 5,90*
Zubehör
RZB Leuchten
982807.002
ab € 5,90*
Zubehör
RZB Leuchten
982801.003
ab € 5,47*
Zubehör
RZB Leuchten
982803.003
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.