| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-100693913 Herst.-Nr.: CAB014BT3MWH EAN/GTIN: 745883842124 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Kabeltyp | Rundkabel | | USB Power Delivery | Ja | | USB-Stromversorgung bis zu | 100 W | | Kompatible Produkte | Google Pixel 5, Google Pixel 6, iPad Pro (12.9") 4th Gen, iPad Pro (11") 2nd Gen, iPad Air 4, iPad mini 6th Gen, Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Z Flip 3, Google Pixel 4a, MacBook Pro (2020), MacBook Air, Chromebook, Nintendo Switch, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy Note20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |