Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele SGSK5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 550 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele SGSK5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 550 W Staubbeutel
Miele SGSK5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 550 W Staubbeutel
Miele SGSK5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 550 W Staubbeutel
Miele SGSK5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 550 W Staubbeutel
Miele SGSK5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 550 W Staubbeutel
Miele SGSK5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 550 W Staubbeutel
Miele SGSK5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 550 W Staubbeutel
Miele SGSK5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 550 W Staubbeutel
Miele SGSK5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 550 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99364168
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     12031720
EAN/GTIN:
     4002516554707
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Bodenstaubsauger mit Beutel mit effizientem Motor für stromsparendes Staubsaugen.
- Power Efficiency Motor mit verbessertem Wirkungsgrad
- Herausragende und effiziente Reinigung durch EcoTeQ Plus-Düse
- Geräuschreduzierender Silence AirClean Filter
- Müheloses Staubsaugen größerer Flächen durch 12 m Aktionsradius
- Lange flexible Fugendüse zur Reinigung schmaler Spalten

Praktisches Verriegelungssystem
Da löst sich nichts: Bodendüse, Saugrohr und Handgriff rasten hörbar fest ineinander.

Comfort-Kabelaufwicklung mit Tipp-Funktion
Extra schnell und bequem: Das gesamte Kabel lässt sich mit nur einem Tipp auf die Fußtaste einfahren.

Vollwertiges Zubehör
Integriert oder am Clip: Die Bodenstaubsauger verfügen über eine Polsterdüse, eine Fugendüse und einen Saugpinsel.

Parksystem für Saugpausen/mit autom. Abschaltung
Praktisch: Bodendüse und Saugrohr werden am Heck geparkt. Bei ausgesuchten Modellen schaltet sich der Motor aus.

Silence-System plus
Angenehm: Mit besonderer Schalldämmung des Motors.

DynamicDrive-Lenkrollen
Schont die Böden: Gummierte Reifen und Lenkrollen mit Stoßdämpfern sorgen für ein besonders ruhiges Fahrerlebnis.

Comfort-Teleskoprohr
Ergonomisch einstellbar: Das Teleskoprohr lässt sich intuitiv einstellen und rastet an gewählter Position ein.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
550 W
Variable Energie
Ja
Energiequelle
AC
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
8.5 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
4.5 l
Produktfarbe
Graphit, Grau
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrverriegelungstyp
Klicken
Rohrmaterial
Metall
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Display
LED
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Miele Silence AirClean
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden, Polsterung
Geräuschpegel
64 dB
Motorschutzfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Betriebsradius
12 m
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Bürste für harte Böden
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7410 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,51*
€ 337,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,37*
€ 328,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,49*
€ 261,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.