Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Staubsaugerrohr

  Staubsaugerrohr  (167 Angebote unter 27.610.005 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Staubsaugerrohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Staubsaugerrohr"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Miele SGSK5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 550 W Staubbeutel (1 Angebot) 
Bodenstaubsauger mit Beutel mit effizientem Motor für stromsparendes Staubsaugen. - Power Efficiency Motor mit verbessertem Wirkungsgrad - Herausragende und effiziente Reinigung durch EcoTeQ Plus-D...
Miele
12031720
ab € 219,44*
pro Stück
 
 Stück
Staubsaugerrohr für Bosch-Sauger, 35 mm, 0,3 m, Zubehör für GAS 18V-10 L (19 Angebote) 
Das Rohr ist für die Verwendung mit Bosch Staubsaugern konzipiert. Passend zu: GAS 18V-10 L Professional.
Bosch
2608000660
ab € 9,58*
pro Stück
 
 Stück
Sidamo Verlängerungsrohr, für JET 15 i (1 Angebot) 
Zur Verwendung mit = JET 15 i Zubehör Typ = Verlängerungsrohr 32-mm-Zubehör für Sidamo JET i-Staubsauger. Eine professionelle Serie von 32-mm-Zubehör für den Einsatz mit den Nass- und Trockensauger...
k.A.
20498021
ab € 31,03*
pro Stück
 
 Stück
Makita 199633-7 Staubsauger-Teleskoprohr (7 Angebote) 
Teleskoprohr 590-942 mm
Makita
199633-7
ab € 16,61*
pro Stück
 
 Stück
Staubsaugerrohr VARIANT Economy XL 35 mm Silber (1 Angebot) 
VARIANT Staubsaugerrohr Miele 35 mm. Durchmesser: 35 mm. Farbe: Silber. Gewicht: 500 g. Grundfarbe: Silber. Marke: VARIANT. Material: Chrom.
Stofzuigermarkt
1000603
ab € 6,56*
pro Stück
 
 Stück
Nilfisk Edelstahl-Verlängerungsrohr (1 Angebot) 
- Durchmesser 36 mm - Länge 500 mm - zweiteiliges Set  
Nilfisk-ALTO
15546
ab € 48,38*
pro Stück
 
 Stück
Makita Teleskopstiel (8 Angebote) 
Makita - Teleskopstiel - für Staubsauger - weiß
Makita
123584-2
ab € 11,58*
pro Stück
 
 Stück
SEBO Teleskoprohr für Sebo Airbelt K-, D- und C-Geräte (1 Angebot) 
SEBO Teleskoprohr für Sebo Airbelt K-, D- und C-Geräte Das hochwertige Kunststoff-Teleskoprohr ist passend für die Sebo Airbelt K- und D- sowie C-Geräte. Die gewünschte Arbeitslänge läßt sich stufe...
Sebo
6271gs
ab € 24,95*
pro Stück
 
 Stück
Josef Kränzle
584032
ab € 13,49*
pro Stück
 
 Stück
Staubsaugerrohr gekrümmt für Bosch-Sauger, 35 mm, Zubehör für GAS 18V-10 L (20 Angebote) 
Der Absaugkrümmer verbindet Entstaubungsschläuche und Rohre. Er ist antistatisch und hat einen Durchmesser von 25 mm. Passend zu: GAS 18V-10 L Professional.
Bosch
2608000659
ab € 3,62*
pro Stück
 
 Stück
Nilfisk Handrohr gebogen (3 Angebote) 
- System 36/32 - Handrohr verchromt gebogen - für Saugschläuche mit Quicksystem
Nilfisk-ALTO
302000528
ab € 34,60*
pro Stück
 
 Stück
SEBO Teleskoprohr für Sebo Airbelt K-, D- und C-Geräte (2 Angebote) 
SEBO Teleskoprohr für Sebo Airbelt K-, D- und C-Geräte Das hochwertige Edelstahl-Teleskoprohr ist passend für die Sebo Airbelt K- und D- sowie C-Geräte. Die gewünschte Arbeitslänge läßt sich stufen...
Sebo
6237ER
ab € 27,41*
pro Stück
 
 Stück
Staubsaugerrohr, 32 mm, 0,37 m, für GAS 18V-1, EasyVac 12, UniversalVac 18 (17 Angebote) 
Das Rohr ist für die Verwendung mit Bosch Staubsaugern konzipiert. Passend zu: GAS 18V-1 Professional. EasyVac 12. UniversalVac 18.
Bosch
2608000666
ab € 4,18*
pro Stück
 
 Stück
Cleancraft
7180000
ab € 211,68*
pro Stück
 
 Stück
Handgriff-Zwischenstück Quick Premium, antistatisch (635406000) (5 Angebote) 
Als Handgriff (antistatisch), zum Anbringen zwischen den Saugschläuchen und den Saugrohren Standardausrüstung bei ASA 30 M PC, ASA 30 H PC Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm und Ø 35 mm
Metabo
635406000
ab € 21,30*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Staubsaugerrohr
^

Das Staubsaugerrohr zum Saugen an schwer erreichbaren Stellen

Das Staubsaugerrohr bildet das Verbindungsstück zwischen Staubsaugerdüse und Staubsaugerschlauch. Es wird am Bodensauger, am Zentralstaubsauger oder am Nass-/Trockensauger angeschlossen. Funktional verlängert das Rohr den Arm des Bedieners und ermöglicht so die Reinigung mit dem Staubsauger auch an schwer zugänglichen Stellen. Angeboten werden Staubsaugerrohre als Handrohr, Teleskoprohr und Verlängerungsrohr. Erhältlich ist ein Saugrohr als Zubehörteil in Originalqualität und häufig auch von Universalanbietern.

Unterschiedliche Typen von Staubsaugerrohren

Das Staubsaugerrohr ermöglicht dem Bediener die Kontrolle der daran angebrachten Staubsaugerdüse. Dabei unterteilt sich das Rohr in der Regel in zwei oder mehr Stücke. Am häufigsten anzutreffen ist das runde Saugrohr, herstellerabhängig gibt es teils auch eckige Rohre. Neben den üblichen starren Rohren gibt es auch flexible Rohre, die ihre Flexibilität eingebauten Gelenken verdanken. Grundsätzlich werden alle Rohre in eine der folgenden Gruppen eingeordnet:
  • Verlängerungsrohr
  • Teleskoprohr
  • Handrohr

Das starre Verlängerungsrohr

Ein starres Verlängerungsrohr besteht aus Kunststoff, Aluminium oder verchromtem Metall. Es ist ein- und mehrteilig erhältlich und kann zusammengesteckt werden. Je nach Größe des Bedieners und Kompatibilität am Sauger können verschiedene Verlängerungsrohrteile zusammengestellt werden. Dadurch ist das Saugen mit geradem Rücken möglich. Auch zum Erreichen von weiter entfernten Reinigungsflächen wie einer hohen Zimmerdecke ist der Einsatz eines Verlängerungsrohrs sinnvoll.

Das Teleskoprohr

Beliebt ist das Teleskoprohr. Anders als ein starres Steckrohr kann dieses ausgezogen und eingefahren werden. Dadurch gelingt die Anpassung auf die Körpergröße verschiedener Bediener, was als rückenschonend gilt. Je nach Länge des Rohrs und Hersteller kann hieran auch ein Ein-/Ausschalter für den Staubsauger und eine Möglichkeit zur Saugkraftregulierung angebracht sein. Bei vorhandener Kompatibilität bezüglich der Anschlussmaße ist auch die Verlängerung eines Teleskoprohrs mit einem starren Verlängerungsrohr denkbar.

Das Handrohr

Das Handrohr befindet sich zwischen dem Verlängerungsrohr und dem Staubsaugerschlauch. Es ist zur ergonomischen Handhabung meist gebogen. Handrohre sind vor allem bei Bodenstaubsaugern meist mit einer einfachen Saugkraftregulierung durch einen verschließbaren Lufteinlass ausgestattet.

Die Eigenschaften von Staubsaugerrohren

Durchmesser

Achten Sie beim Kauf auf den Durchmesser des Saugrohrs. Dieser muss zu Düsen und Schlauch passen, nur so wird die Kompatibilität zum Sauger hergestellt. Üblich sind Durchmesser Maße zwischen 20 und 50 mm.

Länge

Die Länge beim Staubsaugerrohr entscheidet mit über die Reichweite des Staubsaugers. Das gilt vor allem bei Zimmerdecken. Erhältlich sind Rohrlängen zwischen einem halben Meter und 3 Metern und mehr. Eine große Länge bedeutet bessere Erreichbarkeit schwer zugänglicher Stellen. Damit geht aber auch ein höheres Gewicht einher. Bedenken Sie dies in Hinsicht auf die Arbeitsergonomie.

Tipps zur Wahl

  • Haben Sie wenig Platz zum Unterbringen von Staubsauger und Zubehör, lohnt die Anschaffung eines Teleskoprohrs. Es lässt sich platzsparend zusammenschieben.
  • Bedenken Sie bezüglich des Gewichts, dass ein starres Staubsaugerrohr aus Metall optisch ansprechend, aber schwerer als ein Kunststoffrohr oder ein Teleskoprohr aus Aluminium ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.