Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 11999 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 11999 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11999 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11999 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11999 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11999 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11999 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11999 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11999 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Alphacool 11999 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99282655
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     11999
EAN/GTIN:
     4250197119993
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Die Eisbaer Aurora HPE Edition 360 CPU AIO Wasserkühlung verfügt über den extrem leistungsstarken NexXxos HPE Performance Vollkupferradiator, der mit den durchsatzstarken Aurora Rise 120mm Lüftern bestückt ist. Alle verwendeten Komponenten kommen aus dem klassischen DIY-Wasserkühlungsbereich und werden auch zum größten Teil bei den Enterprise Produkten für Server verwendet. Alphacool's Eisbaer Aurora HPE Edition 360 CPU AIO ist eine leistungstarke All-in-One Wasserkühlung die so einfach zu installieren ist wie eine AIO, aber die Leistung eines vormontierten und vorgefüllten Custom-Loops bietet. Neuer HPE-Radiator! Der NexXxos ST30 HPE Radiator verwendet die gleichen Materialien wie die bisherigen NexXxos Modelle, geht aber technisch einen Schritt weiter. Durch den verdichteten inneren Aufbau, konnte die Anzahl an Wasserkanälen und Kupferlamellen erhöht werden. Damit ist ein größeres Wasservolumen im direkten Kontakt mit den Kühlfinnen und die Wärmeübertragung wird enorm verbessert. Durch die höhere Anzahl der Finnenreihen und deren Verkürzung wird zudem die Kühlfläche wesentlich effizienter ausgenutzt. Vergleichstests mit dem herkömmlichen NexXxos Radiator haben ergeben, dass bei Verwendung des HPE Radiators eine Leistungssteigerung von 4,5K möglich ist. Bei höherer Umgebungstemperatur und höherer Drehzahl der Lüfter steigt der Leistungsabstand zu den normalen NexXxoS Radiatoren sogar progressiv an und erreicht eine mögliche Leistungssteigerung von bis zu 6K. Kühler & Pumpe Wie bei allen Alphacool Produkten, besteht der Kühlerboden aus vernickeltem Kupfer und ist mit sehr feinen Kühlfinnen bestückt, die über den gesamten Boden verteilt sind. Eine Düsenplatte sorgt für einen beschleunigten Durchfluss über die Kühlfinnen was die Kühlleistung steigert. Der Wasserfluss ist so optimiert, dass alle Bereiche des Kühlerbodens gleichmäßig gekühlt werden. Der Eisbaer LT Aurora Kühler verwendet die sehr kompakte und kleine DC-LT 2 Pumpe. Sie bietet genug Leistung um noch eine weitere Komponente wie einen GPU-Wasserkühler oder einen weiteren Radiator in den Kreislauf einzubinden. Lüfter Der Alphacool Rise Aurora Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale aRGB LED Beleuchtung an. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfters erzeugen einzigartige Effekte. Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 0 bis 2500 U/min geregelt werden. Zusätzlich bietet er eine Zero-Ansteuerung, mit der der Lüfter auf 0 U/min herunter geregelt werden kann und dann mit ca. 350 U/min startet. Bei 800 U/min ist der Lüfter nahezu lautlos, bietet aber dennoch einen guten Luftdurchsatz (118,9 m³/h) gepaart mit einem hohen statischen Druck (3.17mm/H₂O). DIY-Anschlüsse und ES Schläuche Die Schlauchanschlüsse stammen aus dem normalen DIY-Segment und verwenden daher ein G1/4“ Gewinde. Daher kann man diese sehr leicht austauschen. Der schwarze TPV Schlauch stammt, wie auch die Anschlüsse, aus der Alphacool ES Serie die vornehmlich in Server und Workstations verbaut wird. Der Schlauch kommt ohne Weichmacher aus und verformt sich, im Gegensatz zu klassischen PVC-Schläuchen, auch nicht bei hohen Temperaturen. Der Schnellverschluss besteht nicht aus schwerem Messing, sondern aus extrem leichten, langlebigen und robustem Nylon. Der Schnellverschluss ist mit vielen weiteren Modellen aus der Alphacool Produktlinie kompatibel. Volle Digital aRGB Beleuchtung Die Kühler-Pumpeneinheit und die Lüfter sind komplett mit Digital RGB LEDs bestückt, auch bekannt als adressable RGB oder aRGB. Mit dem beiliegenden Controller oder einer Digital RGB Steuerung am Mainboard lassen sich umfangreiche Effekte einstellen. Für einen schönen optische Effekt sorgt natürlich der beleuchtete Eisbaer auf der Kühler-Pumpeneinheit. Zur einfacheren Ansteuerung über einen Controller, lassen sich die Lüfter und auch die Pumpe als Daisy-Chain in Reihe schalten. Das sorgt für eine saubere Verkabelung der einzelnen LED-Komponenten. Kompatibilität: Intel: 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066 AMD: AM4 / AM5 / TR4 / sTRX4 / sWRX8 / SP3
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
6 - 13.5 V
Stromverbrauch Pumpe
3.2 W
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.65 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
391.5 mm
Heizungs-Tiefe
124 mm
Heizungs-Höhe
30 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Leitungsdurchmesser
12.7 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Verpackungsbreite
435 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
3371 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acryl, Kupfer, Nylon, Edelstahl
Heizkörpermaterial
Kupfer
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lamellenmaterial
Kupfer
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
20
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 3647 (Socket P), Socket 939, Socket 940, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM4, Buchse AM5, Socket FM1, Socket FM2, Socket G34, Socket SP3, Socket TR4, Socket TRX40, Socket sTRX4, Buchse sWRX8
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
31.5 dB
Luftstrom
118.9 m³/h
Maximum Luftdruck
3.17 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gleitlager
Ventilator-Lagertechnik
Gleitlager
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2600 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2500 RPM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.