Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Cali Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Olive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Cali Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Olive
Hama Cali Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Olive
Hama Cali Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Olive
Hama Cali Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Olive
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99269508
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217185
EAN/GTIN:
     4047443483928
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 13 zoll
laptop schutzhülle
  • Total im Trend und samtig-weich: angesagter Cord-Style - Chic und lässig: mit dem breiten Handriemen auf der Rückseite tragen Sie Ihren Laptop bequem und sicher - Gepolstertes Laptopfach für zuverlässigen Schutz beim Transport - Geräumige Vordertasche für weiteres Zubehör oder persönliche Dinge - Weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehäuseoberfläche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Olive
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
215 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
370 x 10 x 270 mm
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle hama, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,20*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,36*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,54*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,54*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 36,26*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,69*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,76*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,46*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,27*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,31*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,14*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,39*
Ähnlich
Hama
00217181
ab € 16,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.