Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink USB v3.2 USB-C Kabel mit E-Marker – 2,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink USB v3.2 USB-C Kabel mit E-Marker – 2,00m
PureLink USB v3.2 USB-C Kabel mit E-Marker – 2,00m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98819816
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI6000-020
EAN/GTIN:
     4251364720202
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c-stecker auf c-stecker 2...
PureInstall PI6000 SuperSpeed USB 10Gbps (v3.2 Gen 1x2) USB-C Kabel mit E-Marker
Das PI6000-020 aus der PureInstall Serie von PureLink ist ein 2,00 Meter langes, passives Premium USB-C Kabel, das zwei Geräte mit USB-C Anschluss nach USB 3.2 (Gen 1x2) Standard mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 10Gbps miteinander verbindet. Alternativ kann es auch mit USB4 Geräten verwendet werden und unterstützt den Standard USB4 Gen2x2 mit 20 Gbps. Das Kabel verfügt beidseitig über vernickelte USB-C Stecker mit vergoldeten Präzisions-Steckkontakten sowie hochreine Kupferleiter mit dreifacher Schirmung. Das Kabel ist mit E-Marker Chipsatz versehen und kann mit USB Power Delivery mit max. 5A / 20V / 100W bzw. 3A / 5V / 15W ohne USB Power Delivery auch als Ladekabel für USB-C Geräte eingesetzt werden. Es unterstützt außerdem den DisplayPort Alt-Mode zur Übertragung von Daten, AV-Streams mit max. 8K / UltraHD-2 30Hz sowie Strom- und Steuerungssignalen über einen einzigen Anschluss.

PureInstall - Benchmark für professionelle Installationen
Das USB-C Kabelsortiment PI6000 bis PI6100 aus der PureInstall Serie von PureLink ist zum Anschluss von Geräten mit USB-C bzw. USB-C / USB-A Anschlüssen ausgelegt. Die Kabel ermöglichen die Datenübertragung via USB mit bis zu 20Gbps und entsprechen verschiedenen USB 3.2 SuperSpeed Standards. Die Kabel des Sortiments sind beidseitig mit USB-C Steckern (PI6000), bzw. mit USB-C auf der einen und USB-A Steckern auf der anderen Seite (PI6100) ausgestattet. Sie verfügen über ein vernickeltes Steckergehäuse sowie vergoldete Präzisions-Steckkontakte. Der USB-C Stecker ist dabei beidseitig verwendbar, es muss also nicht auf die Steckerrichtung geachtet werden. Die Kabel selbst sind dreifach geschirmt und mit Innenleitern aus hochreinem Kupfer ausgestattet. Alle Kabel sind selbstverständlich auch abwärtskompatibel zur älteren USB 2.0 / 1.1 Spezifikation.
Die reinen USB-C Kabel (PI6000) sind mit E-Marker versehen und unterstützen daher USB Power Delivery (USB PD) mit bis zu 5A / 20V / 100W. Sie sind ebenfalls mit dem "DisplayPort Alt-Mode" kompatibel und können daher neben Daten- und Stromübertragung auch zur Übertragung von AV Streams verwendet werden, sofern Quell- und Displaygerät den DP Alt-Mode ebenfalls unterstützen. Die Übertragung geschieht nach DisplayPort 1.4 / 1.2 Alt-Mode Standard und unterstützt Auflösungen bis zu 8K / UltraHD-2 mit 30Hz. Die Kabel unterstützen bei der Übertragung von DisplayPort 1.4 AV-Signalen via Alt-Mode maximal die gleichzeitige Datenrate der USB 2.0 Spezifikation. Eine volle Datenrate kann erreicht werden, wenn die gleichzeitige AV-Auflösung der DisplayPort 1.2 Spezifikation entspricht.
USB Alt-Mode ermöglicht auch den Anschluss von USB Docking Stations mit multiplen USB- sowie separaten AV-Anschlüssen und USB Power Delivery.
Alle Kabel mit USB-A Stecker (PI6100) verfügen über keinen E-Marker Chipsatz und bieten so leider keine Unterstützung für den DisplayPort Alt-Mode sowie USB Power Delivery. Ihre maximale Ladeleistung beträgt 3A / 5V / 15W.

Die Kabel in diesem Sortiment im Überblick:
PI6000 0,50m / 1,00m: passiv, USB-C auf USB-C, USB 3.2 (Gen 2x2) mit 20 Gbps bzw. USB4 (Gen 2x2) mit 20Gbps, DP Alt-Mode bis 8K 30Hz, E-Marker, USB Power Delivery bis zu 5A / 20V / 100W
PI6000 1,50m / 2,00m: passiv, USB-C auf USB-C, USB 3.2 (Gen 1x2) mit 10 Gbps bzw. USB4 (Gen 2x2) mit 20Gbps, DP Alt-Mode bis 8K 30Hz, E-Marker, USB Power Delivery bis zu 5A / 20V / 100W
PI6000 3,00m / 5,00m: aktiv mit APO™, USB-C auf USB-C, USB 3.2 (Gen 2x1), 10 Gbps, DP Alt-Mode bis 8K 30Hz, E-Marker, USB Power Delivery bis zu 3A / 20V / 60W
PI6100 0,50m / 1,00m: passiv, USB-C auf USB-A, USB 3.2 (Gen 2x1), 10 Gbps, 3A / 5V / 15W max. Ausgangsleistung
PI6100 1,50m / 2,00m: passiv, USB-C auf USB-A, USB 3.2 (Gen 1x1), 5 Gbps, 3A / 5V / 15W max. Ausgangsleistung
PI6100 3,00m / 5,00m: aktiv mit APO™, USB-C auf USB-A, USB 3.2 (Gen 2x1), 10 Gbps, 3A / 5V / 15W max. Ausgangsleistung

PureInstall - Benchmark für professionelle Installationen
Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink Qualität bei einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie neben hochwertigen Kabeln und vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.