Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 770/50 Schlosskörper-B.50mm Alu versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000253344
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     770/50
EAN/GTIN:
     4003482361009
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Aluminiumkörper · Bügel doppelt verriegelt und stahlhart · Innenwerk rostfrei · verschiedenschließend · SB verpackt
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
50 mm
Bügelstärke:
8,0 mm
Bügelweite:
28 mm
Bügelhöhe:
29,5 mm
Gesamthöhe:
79 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Alu
Modell:
770/50
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg-wächter vorhängeschloss aluminium, bügelschloss burgwächter, bügelschloß alu, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,16*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 8,44*
2 Tage
55
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,67*
€ 8,57*
4 Tage
41
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,62*
€ 8,61*
Lager 1736
55
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,04*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
770 30
ab € 2,91*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 40
ab € 3,78*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 20 26
ab € 2,23*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 30 45
ab € 3,35*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 40 65
ab € 4,56*
Ähnlich
Burg-Wächter
770/60
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.