Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Florenz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Florenz
Hama Florenz
Hama Florenz
Hama Florenz
Hama Florenz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97448382
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217124
EAN/GTIN:
     4047443472120
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
  • Modernes, schlankes Laptop-Sleeve - Gepolstertes Laptopfach für zuverlässigen Schutz beim Transport - Geräumige Vordertasche für weiteres Zubehör oder persönliche Dinge
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Blau, Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
185 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
340 x 15 x 260 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen hama 13 zoll, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 13 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,20*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,36*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,54*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,54*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 36,26*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,69*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,76*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,46*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,27*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,31*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,14*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,39*
Ähnlich
Hama
00217181
ab € 16,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.