Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Game Drive STLL4000200 Externe Festplatte 4 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Game Drive STLL4000200 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Seagate Game Drive STLL4000200 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97445717
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STLL4000200
EAN/GTIN:
     8719706043281
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
4000 GB
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
PlayStation 4 / 5
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Technische Details
Palettenhöhe netto
920 mm
Pallettenlänge netto
1010 mm
Pallettenbreite netto
1148 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Breite des Versandkartons
124 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
249 g
Breite
76 mm
Tiefe
113.5 mm
Höhe
20.55 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
338 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 71,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,16*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.