Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46130782 Herst.-Nr.: EBUSBC-USB20CK.0,5 EAN/GTIN: 4049759271664 |
| |
|
| | |
| USB-Typ C Verbindungskabel für Typ-C Geräte wie Notebooks, MacBooks, Tablets und Smartphones an Geräten mit USB-Typ-C Anschluss Geeignet als Lade- und Datenkabel für ihr Mediengerät Typisches Typ-C Design mit reversible Stecker, egal in welche Richtung man ihn in den Typ-C Port steckt, er passt immer. Datenübertragungsgeschwindigkeit: USB2.0 bis zu 480 Mbit/s; Ausgangsleistung: bis zu 5 V, 3 A, 15 W Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Kabeltyp | Rundkabel | Energie | Ausgangsspannung | 5 V | | Outputstrom (max.) | 3 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,24* | € 10,47* | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 12,83* | € 18,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,79* | € 19,47* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 17,06* | € 23,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|