Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Eletta Explore Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Eletta Explore Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi Eletta Explore Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi Eletta Explore Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi Eletta Explore Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi Eletta Explore Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi Eletta Explore Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi Eletta Explore Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97340971
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 450.55.S
EAN/GTIN:
     8004399021143
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
HEIßE ODER KALTE KAFFEEREZEPTE AUF KNOPFDRUCK
Perfekter Milchschaum auf Knopfdruck: heiß ODER kalt aufgeschäumt – sie entscheiden! Das Latte Crema System mit zwei abnehmbaren Karaffen (schwarze Karaffe = heiß / weiße Karaffe = kalt) ist im Lieferumfang inklusive.

KAFFEE JEDERZEIT UND ÜBERALL GENIEßEN MIT DER “TO GO” FUNKTION
Die Abstellfläche lässt sich mittig aufklappen und bietet Platz für bis zu 475ml große Travel Mugs. Alle To Go Rezepte lassen sich individuell an Ihre Bechergröße anpassen.

DAS COFFEE SHOP ERLEBNIS FÜR ZUHAUSE: 100+ REZEPTE
40 vorinstallierte heiße und kalte Rezepte und weitere 100+ creative Rezeptideen über die Coffee Link App abrufbar.

Eletta Explore verkörpert die langjährige Erfahrung und das technische Know-How von De’Longhi mit dem Anspruch auf perfekten Kaffeegenuss. Immer Frisch gemahlen und perfekt aufgebrüht.

Entwickelt für Kaffeetrinker, die Abwechslung lieben und sich das authentische CoffeeShop Erlebnis nach Hause holen wollen.

Mit der größten Rezeptvielfalt aller Zeiten (40+) bietet dieses Modell perfekten Kaffeegenuss für Zuhause und zum Mitnehmen.

Das neu entwickelte LatteCrema Cool System schäumt Milch* oder pflanzliche Milchalternativen erstmals kalt auf. Lernen Sie Cappuccino, Flat White & Co. auf eine neue Art und Weise kennen. Ideal für heiße Sommertage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
385 mm
Gewicht
11400 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
13
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
300 g
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
80 - 143 mm
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Calc-Clean-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Farbdisplay
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Zubereitung von Flat White
Ja
Herstellung heißer und kalter Getränke
Ja
Lieferumfang
Milchaufschäumer enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 701,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,02*
€ 834,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,25*
€ 807,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,50*
€ 775,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,33*
€ 753,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,88*
€ 721,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.