Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97328562
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5461 BLUE
EAN/GTIN:
     4260709010502
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Innentaschen
Handytasche, Dokumententasche, Stifttasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Gesäßtasche
Ja
Stifthalter
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
600 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
275 x 35 x 395 mm
Volumen (l)
30 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, laptop-rucksack rivacase, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.