Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Rivacase Erebus 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97328555
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5431 BLACK
EAN/GTIN:
     4260709010465
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz, Gelb
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Innentaschen
Handytasche, Dokumententasche, Stifttasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Gesäßtasche
Ja
Stifthalter
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
500 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
400 x 35 x 275 mm
Volumen (l)
20 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptoptasche 15,6 zoll rivacase, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.