| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-96682550 Herst.-Nr.: MRBDK22205 EAN/GTIN: 4260459618157 |
| |
|
| | |
| MediaRange Endlospapieretikettenrollen sind passgenau auf die jeweiligen Etikettendrucker abgestimmt und ermöglichen einen unkomplizierten Austausch. Unsere Etiketten erzielen perfekt lesbare Ausdrucke und halten auf nahezu jeder Oberfläche. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Etikettentyp | Nicht klebendes Druckeretikett | | Typ | Etikettenrolle | | Material | Papier | | Zweck | Universal | | Form | Rechteck | | Kompatible Produkte | Brother® QL-1050, 1060N, 500, 550, 560, 570, 580N, 650TD, 700, 710W, 720NW, 800, 810W, 820NWB | Gewicht und Abmessungen | Bogenlänge | 30480 mm | | Maximaler Rollendurchmesser | 62 mm | Technische Details | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 4260459618164 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, media range beschriftungsband, endlosetiketten |
| | |
| |