Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 116905RT Hängeordner A4 Karton Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bene 116905RT Hängeordner A4 Karton Rot
Bene 116905RT Hängeordner A4 Karton Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96632299
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     116905RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
  • Zusätzliche Sortiermöglichkeiten durch die Farben - Fix aufgepresste Metallschienen (Gesamtlänge 345 mm) - Seitliche Begrenzung durch Frösche, sodass Unterlagen nicht herausfallen - Mit Beschriftungsaufdruck - Mit Falzungen zur individuellen Anpassung an das Inhaltsvolumen - Inkl. Kunststoffreiter 116359 und Beschriftungsschildchen 116269
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Mediengewicht
230 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Höhe
240 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene
116359
ab € 0,2966*
Zubehör
Leitz
116269WS
ab € 6,02*
Zubehör
Leitz
116260WS
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.