Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal TV-Wandhalterung, extra flach, Geeignet für Bildschirme von 23" bis 42"* und bis zu 30 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Universal TV-Wandhalterung, extra flach, Geeignet für Bildschirme von 23" bis 42"* und bis zu 30 kg
Manhattan Universal TV-Wandhalterung, extra flach, Geeignet für Bildschirme von 23" bis 42"* und bis zu 30 kg
Manhattan Universal TV-Wandhalterung, extra flach, Geeignet für Bildschirme von 23" bis 42"* und bis zu 30 kg
Manhattan Universal TV-Wandhalterung, extra flach, Geeignet für Bildschirme von 23" bis 42"* und bis zu 30 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9633096
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     423731
EAN/GTIN:
     766623423731
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Hier steht der Bildschirm im Blickpunkt, nicht die Halterung Sie möchten Betrachtungswinkel und Höhe Ihres Flachbildschirms nicht verstellen, sondern das Gerät soll möglichst eine Ebene mit der Wand bilden und sich nicht abheben? Dann ist diese Manhattan Wandhalterung Ihre Wahl und sorgt dabei für optimales Bild, Kontrast und Schärfe. Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial sind Manhattan Universal Wandhalterungen geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgen für zuverlässige Befestigung über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, digitale Beschilderung und andere Gewerbeanwendungen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
23 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
323222
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.