Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 47905 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter Polystyrol (PS) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 47905 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter Polystyrol (PS) Transparent
Deflecto 47905 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter Polystyrol (PS) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96110318
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     47905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Horizontal
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
285 mm
Versandkartonslänge
235 mm
Versandkartonshöhe
235 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1956 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
47701
€ 6,66*
Sonstiges
Deflecto
47801
€ 5,33*
Sonstiges
Deflecto
47901
€ 3,07*
Sonstiges
Deflecto
684301
€ 1,97*
Sonstiges
Deflecto
45101
€ 2,495*
Sonstiges
Deflecto
48001
€ 11,67*
Sonstiges
Deflecto
48011
€ 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.