Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 47901 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A5 Polystyrol (PS) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 47901 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A5 Polystyrol (PS) Transparent
Deflecto 47901 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A5 Polystyrol (PS) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21082457
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     47901
EAN/GTIN:
     0079916479019
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Format
A5
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Senkrecht
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
380 mm
Versandkartonslänge
250 mm
Versandkartonshöhe
173 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1920 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
211 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sigel
TA212
€ 6,24*
Ähnlich
Deflecto
47501
€ 2,74667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.