Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 684301 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A6 Polystyrol (PS) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 684301 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A6 Polystyrol (PS) Transparent
Deflecto 684301 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A6 Polystyrol (PS) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96803469
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     684301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
12
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Format
A6
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Senkrecht
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
155 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
47701
ab € 3,90*
Sonstiges
Deflecto
47801
ab € 3,62*
Sonstiges
Deflecto
47901
ab € 2,12*
Sonstiges
Deflecto
48001
ab € 9,54*
Sonstiges
Deflecto
45101
ab € 1,84584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.