Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 58261 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic 58261 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Schwarz
Wentronic 58261 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Schwarz
Wentronic 58261 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Schwarz
Wentronic 58261 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Schwarz
Wentronic 58261 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Schwarz
Wentronic 58261 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Schwarz
Wentronic 58261 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96030996
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     58261
EAN/GTIN:
     4040849582615
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
2
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
12 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGI
67995
ab € 27,08*
Zubehör
Goobay
38530
ab € 10,11*
Zubehör
Goobay
44742
ab € 4,59*
Zubehör
Goobay
56636
ab € 1,42*
Zubehör
Goobay
66260
ab € 12,79*
Zubehör
Goobay
67995
ab € 4,40*
Zubehör
Trixie
44742
ab € 69,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.