Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 44742 Katzenhaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 44742 Katzenhaus
TRIXIE 44742 Katzenhaus
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85755856
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     44742
EAN/GTIN:
     4011905447421
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
510 mm
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Material
Holz
Tierkapazität
1
Produktfarbe
Grau, Holz
Anzahl Eingangslöcher
1
Fußmaterial
Holz
Dachmaterial
Holz
Anzahl der Regale
1 Regale
Belüftungslöcher
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: Katzen-Bett, Katzenbett, hunde bett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wentronic
58261
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.