Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49715 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49715 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49715 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49715 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49715 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49715 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49715 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49715 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49715 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49715 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49715 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49715 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Goobay 49715 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95831124
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49715
EAN/GTIN:
     4040849497155
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe (max)
320 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
1400 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,100 x 150,150 x 100,150 x 150,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-10 - 3 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Abstand zur Wand (max)
44 mm
Abstand zur Wand (min)
320 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49731
ab € 6,70*
Zubehör
Goobay
49743
ab € 19,45*
Zubehör
Goobay
49909
ab € 17,19*
Zubehör
Goobay
49929
ab € 16,94*
Zubehör
Goobay
49949
ab € 11,15*
Zubehör
Goobay
49956
ab € 51,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.