Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49743 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49743 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49743 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49743 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49743 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49743 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49743 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49743 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49743 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49743 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49743 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95831081
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49743
EAN/GTIN:
     4040849497438
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
864 mm
Tiefe (max)
45 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
2900 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
75 kg
Maximale Bildschirmgröße
100 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
43 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400,800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 10 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49715
ab € 16,46*
Zubehör
Goobay
49730
ab € 7,19*
Zubehör
Goobay
49731
ab € 6,70*
Zubehör
Goobay
49732
ab € 7,75*
Zubehör
Goobay
49891
ab € 13,07*
Zubehör
Goobay
49909
ab € 17,19*
Zubehör
Goobay
63490
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.