Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49956 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87026866
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
432.5 mm
Tiefe (max)
371 mm
Höhe
510 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 200,400 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-8 - 5 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-60 - 60 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
510 mm
Abstand zur Wand (min)
50 mm
Geeignet für gebogene Bildschirme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49731
ab € 11,07*
Zubehör
Goobay
49909
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.