Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49929 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49929 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49929 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49929 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49929 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49929 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49929 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49929 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49929 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49929 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49929 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Goobay 49929 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95831118
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49929
EAN/GTIN:
     4040849499296
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe (max)
49 mm
Höhe
431 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-12 - 3 °
Abstand zur Wand (min)
49 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49730
ab € 17,16*
Zubehör
Goobay
49742
ab € 18,30*
Zubehör
Goobay
49745
ab € 25,49*
Zubehör
Goobay
49890
ab € 14,10*
Zubehör
Goobay
49891
ab € 30,05*
Zubehör
Goobay
60134
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.