Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink RLC-523WA Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink RLC-523WA Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Wand
Reolink RLC-523WA Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Wand
Reolink RLC-523WA Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Wand
Reolink RLC-523WA Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95700627
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     RLC-523WA
EAN/GTIN:
     6972489773987
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Reolink RLC-523WA 5 MP WLAN PTZ Dome Überwachungskamera mit 5-fach-Zoomobjektiv, Bewegungs-, Personen- und Fahrzeugerkennung, integrierter Beleuchtung und Sirene

Die Reolink RLC-523 5 MP PTZ Dome Überwachungskamera verfügt über eine Super HD Auflösung von 2560x1920 und mit der deutlich höheren Bildschärfe werden alle Bilddetails erkennbar. Die 4 Infrarot LEDs und 3 Spotlights ermöglichen einen besonders guten Tag und Nachtsicht – bis zu 60 Meter weit.

Die Reolink RLC-523WA 5 MP PTZ Kamera verfügt über ein motorisiertes 5-fach-Zoomobjektiv mit Autofokus-Funktion und bietet Ihnen mit einem horizontalen Blickwinkel von 96° - 27° und vertikal von 69° - 21° einen optimalen Sichtwinkel.

Das leistungsfähige 2,7-13,5 mm Zoomobjektiv mit IR-Cut kann weit entfernte Objekte heranholen.

Mit der 360° Schwenkfunktion kann sich die Reolink RLC-523WA Überwachungskamera mit hoher Geschwindigkeit drehen, was Ihnen eine zuverlässige Beobachtung und Überwachung Ihres Privathauses oder Unternehmens sichert. Mit der kostenlosen Reolink App oder Client sind im Livestreaming mit verbesserter Bewegungs-, Autotracking-, und Personenerkennung auf Ihrem Mobilfunkgerät die wichtigen Ereignisse immer aktuell erkennbar.

Sobald eine Gefahr erkannt wird, schickt Ihnen die RLC-523WA sofort Meldungen per Push- Nachricht oder Email auf Ihr Mobilgerät.

Zum Speichern der Aufzeichnungen können Sie eine microSD-Karte* oder einen Reolink NVR-Recorder* verwenden oder einen FTP-Server einrichten.

*separates Zubehör

Zur Fokussierung wichtiger Ereignisse können Sie spezifische Zonen und die Empfindlichkeit für Bewegungserkennung individuell einstellen.

Die eingebauten Lichter und die Sirene sind bewegungsaktiviert und über die Reolink App gesteuert. Damit werden ungebetene Besucher abgeschreckt.

Wo immer Sie auch sind, können Sie aus der Ferne auf Ihre Reolink RLC-523WA PTZ Kamera zugreifen und sich einen Livestream ansehen. Dank Dualband WLAN (2,4 / 5 GHz) ist die kabellose Verbindung so komfortabel, stabil und einfach zu realisieren. Die leistungsfähigen Antennen ermöglichen eine Reichweite der Netzwerksignale von bis zu 50 Metern.

Die RLC-523WA 5 MP PTZ IP Dome Kamera besteht aus einem soliden Aluminiumgehäuse und bietet eine Wasserfestigkeit Schutzklasse IP66. Somit ist sie ideal für den Außeneinsatz und funktioniert selbst bei rauen Wetterbedingungen einwandfrei.

Das Firmware-Updates für RLC-523WA Dome Überwachungskamera sind sehr einfach zu installieren. Laden Sie die neueste Firmware von der Firmware-Seite herunter und aktualisieren Sie diese über die Client Software.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schrauben enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Audio
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UDNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P.
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene
Administrator, Benutzer
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Sonstige Funktionen
Unterstützter Browser
IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
2 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
3,3
Minimale Blendenzahl
1,6
Brennweitenbereich
2.7 - 13.5 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
60 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
201 mm
Durchmesser
136 mm
Gewicht
1800 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1920 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Unterstützte Videoformate
H.264
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
20 fps
Videostreaming
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit
Mainstream: 1024 – 8192 Kbps (standard: 4096 Kbps) Substream: 64 Kbps-512 Kbps (standard: 256 Kbps)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Betrachtungswinkel (horizontal)
96 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
69 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
60 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
150 °/Sekunde
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Auto-Suche
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
60 m
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,89*
€ 278,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.