Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S03296 Herst.-Nr.: K5263.5V3 EAN/GTIN: 4049759260255 |
| |
|
| | |
| USB2.0 Verlängerungskabel, aktiv Mit 5 m Kabel USB-A Buchse auf USB-A Stecker Max. 4-fach kaskadierbar (= 25 m) Integrierter ASIC Chip als Signal Repeater/Buffer Stromversorgung via USB-Port Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 8,54* | € 12,16* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,55* | € 12,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 8,87* | € 12,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,48* | € 13,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 10,05* | € 14,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|