Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Kabel 5m USB-A Buchse Stecker 5p K5263.5V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik K5263.5V3 USB Kabel 5 m USB A Schwarz
EFB Elektronik K5263.5V3 USB Kabel 5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-D076I26
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5263.5V3
EAN/GTIN:
     4049759260255
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Standard-Kabel 5m USB-A Buchse Stecker 5p K5263.5V3
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
5
Anzahl der Pole Anschluss 2:
5
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabelqualität:
Standard
Länge:
5 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel typ-a 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Anschlusskabel, Computer Datenkabel, Computerkabel, Datenkabel, Drucker-Anschlusskabel, Druckerkabel, Kabel, Monitor-Anschlusskabel, Monitorkabel, Parallel-Kabel, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel, Serielles-Kabel, USB-Kabel, Verlängerungskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
49
pro Stück
€ 9,90*
ab € 8,51*
€ 12,12*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,52*
€ 12,13*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,84*
€ 12,59*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,35*
€ 13,31*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 10,03*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.