Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat D1 Profi-Line II Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat D1 Profi-Line II Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Megasat D1 Profi-Line II Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Megasat D1 Profi-Line II Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95550010
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     200213
EAN/GTIN:
     4046173108590
Suchbegriffe:
Mobile Sat-Anlage
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
Satelliten-Flachantenne mit bester Empfangsleistung und integriertem LNB. Gleichwertig mit einer herkömmlichen 60 cm Parabolantenne.

Die Flachantenne Profi-Line II ist die ideale Lösung, um platzsparend und unauffällig Satelliten-Fernsehen zu empfangen. Die flache, kompakte und leicht zu montierende Bauweise macht die Antenne (fast) unsichtbar. Das robuste und stabile Gehäuse schützt die hochwertige Elektronik im Inneren vor Witterungseinflüssen. Die Empfangsleistung ist gleichwertig mit einem herkömmlichen 60 cm Parabolspiegel und eignet sich perfekt für die Montage auf dem Balkon oder direkt an der Hauswand. Die Flachantenne Profi-Line II ist für 1, 2 oder 4 Teilnehmer geeignet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Low-Noise Block (LNB) Stromversorgung
12V - 14V, 16V - 19V
Energieverbrauch
130 mA
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
33.7 dBi
Polarisation
Horizontale/Vertikale Polarisation
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
3500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.