Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U330-05M-C2A-G2 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U330-05M-C2A-G2 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
Tripp Lite U330-05M-C2A-G2 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
Tripp Lite U330-05M-C2A-G2 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
Tripp Lite U330-05M-C2A-G2 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
Tripp Lite U330-05M-C2A-G2 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
Tripp Lite U330-05M-C2A-G2 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
Tripp Lite U330-05M-C2A-G2 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95452432
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U330-05M-C2A-G2
EAN/GTIN:
     0037332268686
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
497.8 mm
Höhe des Versandkartons
497.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332268683
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Zertifizierung
FCC
Energie
Outputstrom (max.)
0.9 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Gewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
270 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,36*
Zubehör
Tripp Lite
M102-03M-BK
ab € 16,98*
Zubehör
Tripp Lite
U005-10I
ab € 4,11*
Zubehör
Tripp Lite
U024-001-KPA-BK
ab € 4,14*
Zubehör
Tripp Lite
U024-003
ab € 1,75*
Zubehör
Tripp Lite
U024-06N-IDC
ab € 1,80*
Zubehör
Tripp Lite
U026-016
ab € 14,41*
Zubehör
Tripp Lite
U026-025
ab € 18,69*
Zubehör
Tripp Lite
U026-10M
ab € 22,33*
Zubehör
Tripp Lite
U026-20M
ab € 34,82*
Zubehör
Tripp Lite
U040-003-C
ab € 5,30*
Zubehör
Tripp Lite
U040-003-C-5A
ab € 6,40*
Zubehör
Tripp Lite
U040-003-C-FL
ab € 4,90*
Zubehör
Tripp Lite
U040-006
ab € 5,94*
Zubehör
Tripp Lite
U040-006-C-5A
ab € 12,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.