Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49850 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49850 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Goobay 49850 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Goobay 49850 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Goobay 49850 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Goobay 49850 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Goobay 49850 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Goobay 49850 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Goobay 49850 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93865821
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49850
EAN/GTIN:
     4040849498503
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
8
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen
3.5mm, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB Typ-C, VGA
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kartenleser-Slot
1
Kompatible Speicherkarten
SD
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Produktfarbe
Silber
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
HD-Typ
4K Ultra HD
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
CE, WEEE
Energie
Netzteiltyp
USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
52430
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.