Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sebamed FUSS-CREME UREA AKUT 10%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sebamed FUSS-CREME UREA AKUT 10%
Sebamed FUSS-CREME UREA AKUT 10%
Sebamed FUSS-CREME UREA AKUT 10%
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93794662
Hersteller:
     Sebamed
Herst.-Nr.:
     4103040909787
EAN/GTIN:
     4103040909787
Suchbegriffe:
Fuß-Balsam
Fuß-Creme
Fußbalsam
Fußcreme
Die ausgesuchten Inhaltsstoffe von sebamed TROCKENE HAUT FUßCREME UREA AKUT 10% lindern spürbar Juckreiz, Spannungsgefühl, Rissigkeit und Rauheit bei sehr trockener Haut und helfen, die natürliche Feuchtigkeitsbalance der Haut wieder herzustellen.

Hochkonzentrierter Harnstoff (Urea) spendet intensiv Feuchtigkeit, lindert rasch Juckreiz und glättet sehr trockene Haut. Der Wirkkomplex mit Panthenol fördert die Hautregeneration. Vitamin E neutralisiert hautschädigende freie Radikale und trägt so zum Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen bei. Triglyceride auf pflanzlicher Basis helfen, die natürliche Feuchtigkeitsbalance der Haut wieder herzustellen und sie glatter und geschmeidiger zu erhalten. Auch zur Fußpflege bei Diabetes, Neurodermitis und Psoriasis geeignet.

Harnstoff (Urea) empfiehlt sich als Sofortmaßnahme zur spürbaren Linderung von Juckreiz und Spannungsgefühlen bei sehr trockener Haut. Hochkonzentrierter Harnstoff in sebamed TROCKENE HAUT Lotion Urea Akut 10% ist ein hautverwandter, natürlicher Feuchthaltefaktor, der übermäßigen Wasserverlust der Haut verhindert und so nachhaltig hydratisierend wirkt. Zudem unterstützt Harnstoff die natürliche Abschuppung der Haut und trägt zur angenehmen Glättung rauer Haut bei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Fußcreme
Hautpflegende Wirkung
Anti-Juckreiz, Feuchtigkeitsspendend
Volumen (ml)
100 ml
Spendertyp
Röhre
Inhaltsstoffe
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Urea, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Tocopheryl Acetate, Panthenol,Hydrolyzed Keratin, Sodium Carbomer, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Parfum, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 0,6 Liter (ab € 65,40* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,20*
€ 62,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,28*
€ 61,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,02*
€ 58,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,23*
€ 57,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,18*
€ 56,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,24*
€ 46,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.