Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 5423EURD Safe Wandtresor Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASTER LOCK 5423EURD Safe Wandtresor Schwarz, Grau
MASTER LOCK 5423EURD Safe Wandtresor Schwarz, Grau
MASTER LOCK 5423EURD Safe Wandtresor Schwarz, Grau
MASTER LOCK 5423EURD Safe Wandtresor Schwarz, Grau
MASTER LOCK 5423EURD Safe Wandtresor Schwarz, Grau
MASTER LOCK 5423EURD Safe Wandtresor Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     752-675474
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     5423EURD
EAN/GTIN:
     3520190944726
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schloss Art
Zahlenschloss
Anzahl
1
Beste Verwendung
Schlüssel
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
117 mm
Innenmaße (B x T x H)
61 x 12 x 85 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,34*
€ 36,94*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 29,89*
€ 41,16*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,24*
€ 43,41*
2 Tage
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,26*
€ 45,32*
3 Tage
82
pro Stück
€ 2,90*
ab € 35,09*
€ 46,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.