Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master lock Schlüsseltresor 5423EURD Grau, Schwarz 79 x 52 x 117 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1137140
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1137140
Artikel-Nr.:
     94QG7-1137140
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     5423EURD
EAN/GTIN:
     3520190944726
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Master lock Schlüsseltresor 5423EURD. Abschließbar: Ja. Verriegelungs-Mechanismus: Kombinationsschloss. Abmessungen: 117 x 79 x 52 mm (H x B x T). Farbe: Schwarz: Grau. Anzahl: 1 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
688 g
Farbe:
Grau, Schwarz
Höhe:
117 mm
Breite:
79 mm
Tiefe:
52 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,36*
€ 37,09*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 29,86*
€ 41,27*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,19*
€ 43,51*
Lager 94QG7
65
pro Stück
€ 2,90*
ab € 32,57*
€ 43,51*
1 Tag
74
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,20*
€ 45,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.